{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-3 | |
Pralaidumas E | 32 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 69 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 93 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 3 | |
Centravimo ⌀ B | 63,5 mm | |
Atraminių varžtų dydis | M10 | |
Rakto kvadratas K | 9 mm | |
Svoris | 6,2 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 5 500 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310705 125/4 | |
EAN / GTIN | 4019208525082 | |
Gamintojo numeris | 185502 |