{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 400 mm | |
Pralaidumas E | 136 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 105 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 148 mm | |
Centravimo ⌀ B | 330 mm | |
Centravimo gylis C | 5 mm | |
Rakto kvadratas K | 17 mm | |
Svoris | 80 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 1 800 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310500 400 | |
Gamintojo numeris | 102062 |