{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tinka tvirtinimui | PSC 63 | |
Sriegis M | M20×2 | |
⌀ D | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Produkto rūšis | Aušinimo skysčio vamzdelis |
Produkto numeris | 309885 63 | |
EAN / GTIN | 2050001945457 | |
Gamintojo numeris | PS6.ER4.001.087 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
PSC aušinimo skysčio vamzdelis, Skirta PSC: 63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
934 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 418 vnt. yra sandėlyje
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 8 mm | 12 mm |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | 36,5 mm |
Sriegis M | M20×2 | M18×1 |
maksimalus slėgis | 120 bar | |
Paviršiaus apdirbimas | poliruota | |
Tinka tvirtinimui | PSC 63 | HSK 63 |
Produkto rūšis | Aušinimo skysčio vamzdelis | Aušinimo skysčio vamzdelis |