{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308283 20 | |
EAN / GTIN | 4062406101367 | |
Gamintojo numeris | 308283 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 120, Užspaudimo ⌀ D1: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
327,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; DIN 69893 |
Forma | A | A | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |