{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 14 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 yp. trumpas | |
Laikiklio norma | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HSC | |
Apsauga nuo įrankio iškritimo | Safe-Lock h6 | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 75 mm | |
Išorinis ⌀ D | 37,5 mm | |
⌀ D2 | 29,5 mm | |
maksimalus įsukimo gylis LE | 48 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 307935 14 | |
EAN / GTIN | 4034221084873 | |
Gamintojo numeris | A63.145.14.37 |