{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 yp. trumpas | |
Laikiklio norma | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HSC | |
Apsauga nuo įrankio iškritimo | Safe-Lock h6 | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 33,5 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
maksimalus įsukimo gylis LE | 46 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 307935 12 | |
EAN / GTIN | 4034221159472 | |
Gamintojo numeris | A63.145.12.37 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas Power Shrink Chuck su Safe-Lock 12 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
341,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
155,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | 70 mm |
Išorinis ⌀ D | 33,5 mm | 33 mm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC; HSC | HSC; HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |