{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 72,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 45 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 303462 40 | |
EAN / GTIN | 2050002007703 | |
Gamintojo numeris | 303462 40 |