{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302917 27 | |
EAN / GTIN | 4062406229993 | |
Gamintojo numeris | 302917 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
67,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
81,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
133,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
81,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
86,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė | Užmaunama įspraustinė |