ER įspraustinė Forma ADB, BT 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25

Prekės Nr.: 302818 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 25
Užspaudimo ⌀ D1 1-16 mm
Laikiklis BT 50, trumpas
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė 25
ER užveržimo raktas 25
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302818 25
EAN / GTIN 4045197944832
Gamintojo numeris 302818 25

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min-1.
  • Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min-1).
  • Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680309745 arba Nr. 613300.
Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER įspraustinė Forma ADB, BT 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25

ER įspraustinė Forma ADB, BT 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25

reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
96,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
137,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
78,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
Laikiklis BT 50, trumpas HSK-A 40 HSK-E 40 trumpa BT 50, trumpas BT 50, trumpa
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 ISO 7388-2; JIS B6339 JIS B6339; JIS B6339
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm
Pjovimo technika HSC HSC HSC HSC HSC
Produkto rūšis Įspraustinė Įspraustinė Įspraustinė Įspraustinė Įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį