ER įspraustinė Forma ADB, BT 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20

Prekės Nr.: 302818 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 1-13 mm
Laikiklis BT 50, trumpas
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 34 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė 20
ER užveržimo raktas 20
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302818 20
EAN / GTIN 4062406100346
Gamintojo numeris 302818 20

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min-1.
  • Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min-1).
  • Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680309745 arba Nr. 613300.
Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį