{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 120 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | neuždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 60 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 21 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 301135 27 | |
EAN / GTIN | 4045197762924 | |
Gamintojo numeris | 301135 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvučių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
188,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
125,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
163,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
279,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
69,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Išorinis ⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | A |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |