{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Koto ⌀ d | 25 mm | |
Koto ilgis L1 | 140 mm | |
L2 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300685 20 | |
EAN / GTIN | 4045197291820 | |
Gamintojo numeris | 300685 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER mini įvorių laikiklis cilindrinis 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
184,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
skirta ER cangėms | 20 mm | 20 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
L2 | 24 mm | 29,5 mm |
Koto ⌀ d | 25 mm | 20 mm |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC |