{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje | |
kai rifliavimo profilis | RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RBL 1×BR; RBR 1×BL | |
Koto plotis | 14 mm | |
kai rifliavimo ⌀ d1 | 10; 15 mm | |
kai rifliavimo plotis b | 6 mm | |
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 4 mm | |
Darbinės ribos | 3 mm - 50 mm | |
Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
Produkto numeris | 290036 14 | |
EAN / GTIN | 4030741933257 | |
Gamintojo numeris | 31013708 |