{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje | |
kai rifliavimo profilis | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Koto plotis | 20 mm | |
Koto aukštis | 20 mm | |
kai rifliavimo ⌀ d1 | 20 mm; 25 mm | |
kai rifliavimo plotis b | 8 mm | |
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 6 mm | |
Darbinės ribos | 3,5 mm - 65 mm | |
Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
Produkto numeris | 290020 20 | |
EAN / GTIN | 4030741458408 | |
Gamintojo numeris | 31002127 |