TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas, kairinis, ⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX: 110-300mm

Prekės Nr.: 274203 110-300
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANG-GRIP
Įpjovos plotis w 6 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 35 mm
Bendras ilgis L 90 mm
WB_2 14,8 mm
WF 10,2 mm
Funkcinis aukštis h1 24,8 mm
Koto aukštis h5 32 mm
Iškyšos ilgis 35 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas TNFFA 110L-6IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274203 110-300
EAN / GTIN 7291075311167
Gamintojo numeris 2302840

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį