{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis aušinimas | taip | |
Bendras ilgis Lviso | 94 mm | |
peilio aukščiui h5 | 32 mm | |
Tvirtinimo juostelė | 279928 6 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 22 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 274097 25 | |
EAN / GTIN | 4062406840129 | |
Gamintojo numeris | 274097 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Eco bazinis laikiklis su nuimama fiksavimo juosta, Koto aukštis h: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
450,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
peilio aukščiui h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Koto plotis b3 | 48 mm | 36 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 94 mm | 110 mm | 98 mm |
h3 | 54,5 mm | 48 mm | |
h4 | 25 mm | 25 mm | |
Fiksavimo varžtas | 279815 22 | 279815 14 | 279816 2 |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis |