{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 35 mm | |
Sekcijos ilgis b | 17 mm | |
Koto plotis b3 | 35 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 61 mm | |
peilio aukščiui h5 | 19 mm | |
Spaustukas | 279840 2 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273984 16 | |
EAN / GTIN | 4062406112851 | |
Gamintojo numeris | 273984 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Pagrindinis laikiklis su nuimamu kotu, Koto aukštis h: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
186,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
348,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
peilio aukščiui h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Sekcijos ilgis b | 17 mm | 20 mm | ||
Bendras ilgis Lviso | 61 mm | 80 mm | 76 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 | 279815 23 |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis |