{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
h4 | 12 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 35 mm | |
Sekcijos ilgis b | 13 mm | |
Koto plotis b3 | 25 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 61 mm | |
peilio aukščiui h5 | 19 mm | |
Spaustukas | 279840 2 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273984 12 | |
EAN / GTIN | 4062406112844 | |
Gamintojo numeris | 273984 12 |