{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto aukštis h | 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Bendras ilgis Lviso | 78 mm | |
peilio aukščiui h5 | 26 mm | |
Spaustukas | 279840 2 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273893 20 | |
EAN / GTIN | 4062406352042 | |
Gamintojo numeris | 273893 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Eco bazinis laikiklis, Koto aukštis h: 20mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
117,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
peilio aukščiui h5 | 26 mm | 26 mm |
Koto plotis b3 | 33 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | 279816 1 |
Koto aukštis h | 20 mm | 20 mm |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis |