{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Micro | |
Mažiausias ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 10 mm | |
Koto ⌀ d | 4 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 1,45 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 0,15 mm | |
Spindulys R | 0,15 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/aps. | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270212 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466051 | |
Gamintojo numeris | 270212 3,2 |