{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TOHX 090202 L | |
Kietlydinys | HU70AL | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Papildomas naudojimas | K | |
Tipas | ALU | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 300 m/min - 600 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 180 m/min | |
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc | 33 mm | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268498 ALU | |
Gamintojo numeris | 268498 ALU |