VCGT 050102, Rūšis: HB7125-1

Prekės Nr.: 268095 HB7125-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,74 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
438 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGT 050102
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HB7125-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VF
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,4 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 150 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268095 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406575953
Gamintojo numeris 268095 HB7125-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį