{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Plokštelės dydis | 5 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 8×D | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | E08F SVJCR/L05 | |
Reguliuojamas kampas κ | 142 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 0501.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 3 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 7,5 mm | |
Kakliuko plotis L4 | 6 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 26 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris |
261327 8/05
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4062406100575
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
261327 8/05
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |