{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SVACR/L 1212M11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1103.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269021 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 261315 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798145 | |
Gamintojo numeris | 261315 12/11 |