{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TCMT 110202 | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | HB7140-2 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 200 m/min | |
Danga | padengtas | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260980 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329657 | |
Gamintojo numeris | 260980 HB7140-2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() TC. T 110202 HB7140-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
396 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
666 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | padengtas | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | 0,2 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TCMT 110202 | TCMT 110202 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Drožlialaužis | VM | SM |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |