{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 09T308 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260763 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819253 | |
Gamintojo numeris | 260763 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() SCMT 09T308 HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
545 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
562 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
326 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
461 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
741 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 09T308 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 09T308 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M | M | M |