{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060204 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CA510 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | WP | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 140 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260094 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664753116 | |
Gamintojo numeris | TAA00446 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060204 Wiper CA510
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
8,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 355 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Ašmenys | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Drožlialaužis | WP | SS |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |