{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HBT130 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MM | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251829 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256739 | |
Gamintojo numeris | 251829 HBT130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VNMG 160408, Rūšis: HBT130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
515 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
726 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
563 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |