VNMG 160408, Rūšis: CA315

Prekės Nr.: 251824 CA315

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,57 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VNMG 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys CA315
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas K
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis KG
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3,6 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251824 CA315
EAN / GTIN 4960664799961

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį