{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | PR015S | |
Ašmenys | HM | |
Danga | Megacoat Hard | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MU | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,18 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 25 m/min - 70 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251822 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837571 | |
Gamintojo numeris | TLJ07636 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Rūšis: PR015S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
18,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
431 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | Megacoat Hard | be dangos | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Kietlydinys | PR015S | HU7305-1 | HB725-1 |
Drožlialaužis | MU | AM1 | UM1 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |