{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7120-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | VG | |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 240 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251324 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819970 | |
Gamintojo numeris | 251324 HB7120-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Rūšis: HB7120-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | 8 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | M | P |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 240 m/min | 100 m/min - 375 m/min |