{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | KNUX 160410L | |
Kampo spindulys | 1 mm | |
Kietlydinys | HBX020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PG | |
Drožlialaužio laiptelio matmuo | 3,2 mm | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,7 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251098 HBX020 | |
Gamintojo numeris | 251098 HBX020 |