{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 | |
Kietlydinys | SP0819 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | 4E | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,55 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 120 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 150 m/min - 320 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250776 SP0819 | |
Gamintojo numeris | 5653040 |