{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 190612 | |
Kietlydinys | NL400 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Papildomas naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | 4T | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 8 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 110 m/min - 250 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 30 m/min - 90 m/min | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250362 NL400 |