{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VS | |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 260 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250060 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818676 | |
Gamintojo numeris | 250060 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Rūšis: HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
778 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
566 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 300 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Drožlialaužis | VS | MF | VS |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |