KOMET® ištekinimo peilio laikiklis, Tipas: B8

Prekės Nr.: 240070 B8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 100 mm
Plotis 12 mm
Aukštis 12 mm
Tvirtinimo kiaurymė 8 ; 8 mm
Pjovimo briaunos aukštis d 6 mm
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Gamintojo numeris H05 25110

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių esančios įpjovos.

Paskirtis:

Ištekinimo peilių Nr. 240074240088, arba apvalių HSS ruošinių Nr. 295020 tvirtinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį