KOMET® ilgintuvas 32 mm

Prekės Nr.: 239086 32
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® koto ⌀ Ds 32 mm
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
Ilgis I 50 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239086 32
EAN / GTIN 4047109041486
Gamintojo numeris A20 00030

Aprašymas

Pastaba:

Kitų dydžių ir sumažinto svorio ilgintuvus bei vibracijos slopintuvus, skirtus ABS®, reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį