KOMET® įspraustinė su ekscentriniu reguliavimu 50 mm

Prekės Nr.: 239012 50
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
Laikiklis SK 50
Kotas ABS
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 60 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239012 50
EAN / GTIN 4047109045231
Gamintojo numeris A50 56350

Aprašymas

Modelis:

  • Reguliavimo ribos ±0,25 mm ⌀-e. 1 padala atitinka 0,02 mm ⌀-e.

Paskirtis:

Tiksliam ištekinimo įrankių nustatymui.

Tiekiama:

Parduodama kartu su tarpine ir perstatymo rinkiniu formai AD.

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį