Freza 90° 5720VZ16, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

Prekės Nr.: 220806 25/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto forma su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 16 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo sriegis M M12
⌀ D3 9 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 4 mm
Nuožulos kampas αmax 9,17 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 15,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ZD.. 16M5
Keičiamųjų plokštelių varžtas 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220806 25/2
EAN / GTIN 2050002058323
Gamintojo numeris 5672893
Gamintojas Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com

Aprašymas

Modelis:

Freza su cilindriniu kotu, subalansuota G = 6,3, kai 30000 aps./min. Frezavimo laikiklis su srieginiu tvirtinimu ir freza turi būti papildomai subalansuoti kartu su tvirtinimo įspraustinėmis prieš apdirbimą dideliu greičiu. Įrankio konstrukcija leidžia tvirtinti visų spindulių keičiamąsias plokšteles iki re = 6,0 mm, nekeičiant laikiklio ir nekoreguojant ilgio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį