Sriegių frezavimo galvutė, su sriegiu, ⌀ D: 15mm

Prekės Nr.: 218110 15
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Koto tipas su sriegiu
Vidinis aušinimas taip
Plokštelės dydis 11
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Tvirtinimo sriegis M6
Veik.⌀ D 14,75 mm
Riebokšlio ⌀ D1 10,6 mm
Bendras ilgis Lviso 20,2 mm
Iškyšos ilgis L1 15 mm
L2 5,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Drožlių griovelių skaičius 1
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218110 15
EAN / GTIN 4062406245214
Gamintojo numeris 218110 15

Aprašymas

Paskirtis:

  • Dideliems ir giliems sriegiams.
  • Cilindriniams vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.
  • Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse.
  • Universaliai tinka kairiniams ir dešininiams sriegiams.
  • Maža pjovimo jėga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį