{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | AL | |
Ašmenys | HM | |
Kietlydinys | HU7805 | |
Smailas kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo briaunos spindulys Re | 0,08 mm | |
Sekcijos ilgis b | 0,4 mm | |
tmaks. | 2 mm | |
wmax | 2,71 mm | |
Pastūma f | 0,005 – 0,03 mm | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė graviravimui ir užvartų nuėmimui |
Produkto numeris | 217215 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197762153 | |
Gamintojo numeris | 217215 ALU |