Nuožulų freza, su tvirtinimo kiauryme, Kampas γ: 40laipsniai

Prekės Nr.: 215795 40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kampas γ (laipsniai) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1003
Kampas γ 40 laipsniai
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
efektyvus dantų skaičius Zeff 3
Keičiamų plokštelių kiekis 9
Bendras ilgis Lviso 52 mm
mažiausias ⌀ D 17 mm
didžiausias ⌀ D1 59 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b 19 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis I 27,5 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h 17,8 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Dantų pastūma esant hmax 0,16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215795 40
EAN / GTIN 4045197412911
Gamintojo numeris 215795 40

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį