{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XDLT 09T308 ER | |
Tipas | ALU | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HU7810 | |
Ašmenys | HM | |
Programavimo spindulys, kai ap max | 1,99 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,15 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,79 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212943 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197581600 | |
Gamintojo numeris | 212943 ALU |