{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 7 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208164 10 | |
EAN / GTIN | 4045197537324 | |
Gamintojo numeris | 208164 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM nuožulų freza 90° 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
628 vnt. yra sandėlyje
60,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
608 vnt. yra sandėlyje
59,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 423 vnt. yra sandėlyje
37,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
59,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
561 vnt. yra sandėlyje
37,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Dantų skaičius Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Matmuo S | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |