{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | PPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Efektyvus spindulys R2 | 45 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC | 0,025 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC | 0,03 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207522 8/45 | |
Gamintojo numeris | 207522 8/45 |