{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 7 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant kraštus | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 48 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,12 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 204016 12 | |
EAN / GTIN | 4045197886804 | |
Gamintojo numeris | 204016 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM glotniojo apdirbimo freza HPC 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
161,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
85,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |