{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 64 mm | |
Bendras ilgis L | 130 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203612 16 | |
EAN / GTIN | 4045197964137 | |
Gamintojo numeris | 203612 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
160,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
188,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | 0,05×D apdirbant kraštus | 0,05×D frezuojant kopijuojant |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | horizontalus | horizontalus |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |