{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjūvio plotis | 6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 885 A | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,1 | |
Kiaurymės ⌀ H6 d1 | 27 mm | |
Dantų skaičius Z | 22 | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D | |
Pjovimo technika | HPC | |
Žiedo storis b ±0,1 | 3,5 mm | |
Žiedo ⌀ d2 ±1 | 60 mm | |
Dantų aukštis Zh | 20 mm | |
Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas A/B | 6 mm | |
Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas, bendras plotis E | 10,6 mm - 11,8 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 185015 100X6 | |
EAN / GTIN | 4062406397586 | |
Gamintojo numeris | 185015 100X6 |