Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 300/14

Prekės Nr.: 171100 300/14
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,46 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,05 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis L / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 300 mm
Dantų skaičius colyje 14
Ašmenys Bimetalas
Dantys normal.
Plotis 25 mm
Storis 1,25 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 171100 300/14
Kopijuoti
EAN / GTIN 7311518113728
Kopijuoti
Gamintojo numeris 3809-300-25-1.25-14
Kopijuoti
Gamintojas SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Germany, www.bahco.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
Uni
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

BAHCO Bi-Metall – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklelio specialaus plieno juostos. Todėl šių pjūklelių dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka lankstus bei atsparus lūžiams net ir esant didelei pastūmai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį