{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | p6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 42,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h5 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,21 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123886 7 | |
Gamintojo numeris | 123886 7 |